Eriks
METABO

METABO 10 bandes abrasives 40 x 760 mm, P80, corindon de zirconium, meuleuse de tubes (626306000)

  • ERIKS:12159602
  • Fabricant:4007430194770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tous les métaux, particulièrement pour le travail des aciers inoxydables. Bande abrasive haute performance, avec dispersion fermée et support en coton., Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière., Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 35 m/sec.
Ajouter à la liste

27,59 €/ Unitéhors TVA

33,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO