Eriks
METABO

METABO 10 bandes abrasives 40 x 760 mm, P60, grain céramique, meuleuse de tubes (626308000)

  • ERIKS:13261942
  • Fabricant:4007430194794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour tous les métaux, particulièrement pour le travail des aciers inoxydables. Bande abrasive haute performance flexible, avec dispersion semi-ouverte et support en coton., Capacité abrasive extrêmement élevée et durée d’utilisation extrêmement longue grâce au grain céramique auto-affûteur. Surface de ponçage régulière et résultats de ponçage parfaits., Pour le ponçage préalable et le ponçage final de contours, profilés, etc., Vitesse circonférentielle conseillée : 25 -35 m/sec. pour l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 20 - 30 m/sec. pour les métaux NF, Vitesse circonférentielle conseillée : 5-10 m/sec. pour aciers Ni-/ Co résistants à la chaleur
Ajouter à la liste

40,45 €/ paquethors TVA

48,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO