Eriks
METABO

METABO 10 bandes abrasives 13 x 457 mm, P80, zirconium, BFE (626350000)

  • ERIKS:14511053
  • Fabricant:4007430195111
Image 1
Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable., Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière., Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielles conseillée : 15 - 25 m/sec.
Ajouter à la liste

15,58 €/ paquethors TVA

18,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO