Eriks
METABO

METABO 10 bandes abrasives 13 x 457 mm, P120, CER, BFE (626363000)

  • ERIKS:13708619
  • Fabricant:4007430195241
Image 1
Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable., Capacité abrasive extrêmement élevée et durée d’utilisation extrêmement longue grâce au grain céramique auto-affûteur. Surface de ponçage régulière et résultats de ponçage parfaits., Pour le ponçage préalable et le ponçage final de contours, profilés, etc., Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielle conseillée : 20 - 30 m/sec. pour les métaux NF, Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 10 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO