237,91 €/ Unitéhors TVA
287,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | META |
Modèle | S3 CLIP |
Nombre de places | 5 |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Profondeur | 600 mm |
Couleur | Galvanisé |
Charge au sol | 1100 kg |
Capacité de charge admise | 150 kg |
Poids | 28.527 kg |