Eriks
META

META Rayonnage double emboîtable 230 AF H 2 500 x l 1 000 x p2 x 600 mm galvanisé

  • ERIKS:23865971
  • Fabricant:4026212101133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système de rayonnage à emboîter (élément d'extension) META CLIP®, largeur de 1000 mm, galvanisé

•     Rayonnages à tablettes sur deux lignes
Étagère multifonction pour un agencement économique dans les espaces de stockage et d'exploitation.
Deux lignes bien fixées, accès total des deux côtés.
Utilisation optimale de l'espace par montage « dos-à-dos ».
•     Système de rayonnage à emboîter très facile à monter
Montage facile et rapide sans vis, à compléter à tout moment.
Surface galvanisée Sendzimir ou revêtue de matière plastique, couleur standard : gris clair RAL 7035.
•     Système de stockage variable
Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm.
Tablettes perforées par pas de 50 mm.
•     Grande capacité de charge
Capacité par tablette de 100 à 230 kg
Capacité par élément jusqu'à 2400 kg.

Dimensions théoriques + indications de charge
Élément d'extension :    longueur nominale + 6 mm – 2 x profondeur nominale + 75 mm

Indication de la capacité de charge pour une charge répartie uniformément.
Les indications de charge par élément concernent les étagères avec 3 éléments ou plus.
Ajouter à la liste

617,26 €/ Unitéhors TVA

746,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
META
Largeur
1000 mm
Hauteur
2500 mm
Profondeur
600 mm
Couleur
Galvanisé
Charge utile
230 kg
Nombre d'étagères
12