Eriks
META

META Rayonnage cantilever GF double face 3 000 x 1 030 x 1 200 mm

  • ERIKS:23866192
  • Fabricant:4026212120332
Image 1
Rayonnage à crémaillère META MULTISTRONG® M IPE 140 (rayonnage de base double face), hauteur 3000 mm, dimensions d'axe 1030 mm, RAL 5010 bleu gentiane

Rayonnage à crémaillère M – bras à crémaillère de 50 mm réglable en hauteur
•     Rayonnage pour les exigences de charge moyennes
Pour le stockage de marchandises en longueur à la verticale et à l'horizontale.
Stockage de panneaux et de plaques.
Profils laminés à chaud IPE 140.
Profondeur de bras à crémaillère standard (une face et deux faces) : 400 mm à 800 mm.
•     Note pour la conception
Longueur du rayonnage de base : = entraxe + 73 mm.
Profondeur du rayonnage une face : = profondeur nominale + 230 mm.
Profondeur du rayonnage double face : = 2 x profondeur nominale + 240 mm.
Si le rapport hauteur/profondeur est de >= 5:1 ou si les conditions d'exploitation le requièrent, des ancrages pour les pieds doivent être utilisés.

Ajouter à la liste

2 305,31 €/ Unitéhors TVA

2 789,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
META
Largeur
1094 mm
Hauteur
3000 mm
Profondeur
1420 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5010
Charge utile
3500 kg
Nombre d'étagères
5