Rayonnage à crémaillère M – bras à crémaillère de 50 mm réglable en hauteur
• Rayonnage pour les exigences de charge moyennes
Pour le stockage de marchandises en longueur à la verticale et à l'horizontale.
Stockage de panneaux et de plaques.
Profils laminés à chaud IPE 140.
Profondeur de bras à crémaillère standard (une face et deux faces) : 400 mm à 800 mm.
• Note pour la conception
Longueur du rayonnage de base : = entraxe + 73 mm.
Profondeur du rayonnage une face : = profondeur nominale + 230 mm.
Profondeur du rayonnage double face : = 2 x profondeur nominale + 240 mm.
Si le rapport hauteur/profondeur est de >= 5:1 ou si les conditions d'exploitation le requièrent, des ancrages pour les pieds doivent être utilisés.
806,11 €/ Unitéhors TVA
975,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | META |
Largeur | 1394 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Profondeur | 1020 mm |
Couleur | Bleu |
Numéro RAL | 5010 |
Charge utile | 5760 kg |
Nombre d'étagères | 4 |