Eriks
META

META Échelle MR 2500 x 650 galvanisé(e) compl.

  • ERIKS:12366842
  • Fabricant:4026212058994
Image 1
META MINI-RACK Rayonnage grande portée
  • Les diagonales et horizontales sont vissées avec les profilés de support et les plaques de base sur un cadre stable.
  • Niveaux réglables en hauteur dans grille de 50 mm
  • Ancrage au sol possible, avec pied emboîtable en métal
  • avec panneau de particules et avec panneaux métalliques
  • lisses à échelons dans grille de 200 mm percée pour accueillir les séparations
  • Surface : galvanisation sendzimir
Ajouter à la liste

85,02 €/ Unitéhors TVA

102,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
META
Modèle
MINI-RACK
Hauteur
2500 mm
Profondeur
650 mm
Couleur
Galvanisé
Poids
11.312 kg