Eriks
META

META Compartimentages basic 100 pour prof. 400 galvanisé(e) compl. pour tiroir avec coulisse télescopique

  • ERIKS:12366640
  • Fabricant:4026212273380
Image 1
META CLIP Rayonnage à amboîterRayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre rivetéavec pieds en acier chevillablesTablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clairTablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

68,99 €/ Unitéhors TVA

83,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
META
Modèle
CLIP
Largeur
1000 mm
Hauteur
100 mm
Profondeur
400 mm
Couleur
Galvanisé
Poids
2.134 kg