250,39 €/ Unitéhors TVA
302,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | META |
Modèle | CLIP 230 SET |
Nombre de places | 4 |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Profondeur | 500 mm |
Couleur | Galvanisé |
Charge au sol | 1260 kg |
Capacité de charge admise | 230 kg |
Poids | 28.781 kg |