3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
121 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGAPOWER |
Type | T2.5-006 ST |
Longueur de pas | 145 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 2.5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 58 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Gris-transparent / Vert |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Résistance à la température | de -25 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 1.3 mm |
Hauteur des dents | 0.7 mm |