Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGAPOWER 2 double sided 12/DL-T5-840 with Steel cords

  • ERIKS:12380091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,52 €/ Unitéhors TVA

13,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
DT5-012 ST
Longueur de pas
840 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
168
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm