Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGAPOWER 2 8/T5-750 with Steel cords

  • ERIKS:12367816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,64 €/ Unitéhors TVA

8,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
T5-008 ST
Longueur de pas
750 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm