Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGAPOWER 2 50/AT10-880 with Steel cords

  • ERIKS:1052769
Image 1
Ajouter à la liste

69,68 €/ Unitéhors TVA

84,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
AT10-050 ST
Longueur de pas
880 mm
Largeur
50 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
88
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm