13,84 €/ Unitéhors TVA
16,75 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGAPOWER 2 |
Type | T10-010 ST |
Longueur de pas | 480 mm |
Largeur | 16 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 48 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Gris-transparent / Vert |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Résistance à la température | de -25 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 4.5 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |