6,43 €/ Unitéhors TVA
7,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGAPOWER 2 |
Type | T5-012 ST |
Longueur de pas | 305 mm |
Largeur | 12 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 61 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Gris-transparent / Vert |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Résistance à la température | de -25 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 2.2 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |