Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGAPOWER 2 10/T5-410 with Steel cords

  • ERIKS:1052365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
T5-010 ST
Longueur de pas
410 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
82
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm