Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGAPOWER 10/T2.5-1185 with Steel cords

  • ERIKS:1052357
Image 1
Ajouter à la liste

15,32 €/ Unitéhors TVA

18,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER
Type
T2.5-010 ST
Longueur de pas
1185 mm
Largeur
10 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
474
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm