Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGALINEAR double sided 25/DL-T10-260 with Steel cords

  • ERIKS:1052838
Image 1
Ajouter à la liste

18,12 €/ Unitéhors TVA

21,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
DT10-025 ST
Longueur de pas
260 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
26
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
7 mm
Hauteur des dents
2.5 mm