Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section T5 width 75mm with Steel cords

  • ERIKS:1052854
Image 1
Ajouter à la liste

59,13 €/ Mètrehors TVA

71,55 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T5-075 ST
Largeur
75 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm