28,42 €/ Mètrehors TVA
34,39 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
21,272 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | T5-032 ST |
Largeur | 32 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 2.2 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |