Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section T5 width 16mm with Steel cords

  • ERIKS:1022184
Image 1
Ajouter à la liste

13,12 €/ Mètrehors TVA

15,88 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T5-016 ST
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm