92,95 €/ Mètrehors TVA
112,47 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | T10-010 ST |
Largeur | 150 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 4.5 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |