Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section RPP8 width 30mm with Steel cords

  • ERIKS:1053038
Image 1
Ajouter à la liste

31,60 €/ Mètrehors TVA

38,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8RPP-030 ST
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm