106,48 €/ Mètrehors TVA
128,84 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
34,339 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | 14RPP-085 ST |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |