Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section MTD8 width 10mm with Steel cords

  • ERIKS:1053001
Image 1
Ajouter à la liste

13,95 €/ Mètrehors TVA

16,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8MTD-010 ST
Largeur
10 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm