Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section MTD5 width 15mm with Steel cords

  • ERIKS:1052994
Image 1
Ajouter à la liste

15,77 €/ Mètrehors TVA

19,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
5MTD-015 ST
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
2.1 mm