Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section AT10 width 25mm with Steel cords

  • ERIKS:1022192
Image 1
Ajouter à la liste

25,18 €/ Mètrehors TVA

30,47 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

11,07 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT10-025 ST
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm