Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil T5 largeur 25mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052858
Image 1
Ajouter à la liste

24,06 €/ Mètrehors TVA

29,11 €TVA incluse

66,007 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T5-025 Kevlar
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm