Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil AT10 largeur 75mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052908
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

30,925 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT10-075 Kevlar
Largeur
75 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm