Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGAPOWER à double denture 8/DL-T5-620 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:12380069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER
Type
DT5-008 ST
Longueur de pas
620 mm
Largeur
8 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
124
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm