Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGAPOWER à double denture 12/DL-T10-1320 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:12380183
Image 1
Ajouter à la liste

22,07 €/ Unitéhors TVA

26,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER
Type
DT10-012 ST
Longueur de pas
1320 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
7 mm
Hauteur des dents
2.5 mm