Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGALINEAR à double denture 16/DL-T10-800 avec Acier cordon de traction

  • ERIKS:12746260
Image 1
Ajouter à la liste

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
DT10-016 ST
Longueur de pas
800 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
7 mm
Hauteur des dents
2.5 mm