Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3462 Acier/PTFE Passage intégral Levier PN80 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2.3mm 1" (25)

  • ERIKS:11378418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

388,80 €/ Unitéhors TVA

470,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3462
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
33.7 mm
Raccord epaisseur de paroi
2.3 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
PN80
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
99.3 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Pression maximum différentielle à 20 °C
80 bar