Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3461 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN50 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12571011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 317,60 €/ Unitéhors TVA

1 594,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3461
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN50
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
160 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar