Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3461 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN100 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11018530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

280,80 €/ Unitéhors TVA

339,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3461
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN100
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
65 mm
Commande manuelle
Levier
Dimension platine
F03
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Pression maximum différentielle à 20 °C
100 bar