Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11552639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

460,35 €/ Unitéhors TVA

557,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3360
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord diamètre extérieur
42.4 mm
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
PN100
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
99.3 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Pression maximum différentielle à 20 °C
100 bar