Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité SB 22313 C3 W33 YS

  • ERIKS:23987296
  • Fabricant:726166145453
Image 1
Ajouter à la liste

1 972,02 €/ Unitéhors TVA

2 386,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
223
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1