Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité SB 22218 C2 W33 SS

  • ERIKS:13212167
Image 1
Ajouter à la liste

2 201,93 €/ Unitéhors TVA

2 664,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1