Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité SB 22211 W33 SS DS

  • ERIKS:23987009
  • Fabricant:726166120351
Image 1
Ajouter à la liste

2 367,56 €/ Unitéhors TVA

2 864,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
222
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1