Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité SB 22207 W33 SS LB PB

  • ERIKS:23986934
  • Fabricant:726166002145
Image 1
Ajouter à la liste

768,65 €/ Unitéhors TVA

930,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1