Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité SB 22215K W33 TSS PD

  • ERIKS:11909750
  • Fabricant:726166139780
Image 1
Ajouter à la liste

1 932,81 €/ Unitéhors TVA

2 338,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
222
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1