Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité SB 22212K W33 SS

  • ERIKS:13212152
Image 1
Ajouter à la liste

1 225,20 €/ Unitéhors TVA

1 482,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
222
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
1