Eriks
MCGILL

MCGILL Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure MR 44 N/MI 36 N

  • ERIKS:23984372
  • Fabricant:726166127992
Image 1
Ajouter à la liste

323,79 €/ Unitéhors TVA

391,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
Cagerol® MR..N
Diamètre intérieur
2.5 in
Diamètre extérieur
3.5 in
Largeur
1.5 in
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non