Eriks
MCGILL

MCGILL Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CYR 1 7/8 S BULK

  • ERIKS:23981258
  • Fabricant:726166125110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,23 €/ Unitéhors TVA

151,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CYR..S
Diamètre des rouleaux
1.875 in
Largeur du rouleau
1 in
Diamètre intérieur
0.5 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives