Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCYRR 5 SX OEM

  • ERIKS:13212005
Image 1
Ajouter à la liste

24,88 €/ Unitéhors TVA

30,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRR..SX
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage