Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCYRR 15 SX OEM

  • ERIKS:13212003
Image 1
Ajouter à la liste

49,82 €/ Unitéhors TVA

60,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRR..SX
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage