Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCYRR 12 SX

  • ERIKS:11437052
  • Fabricant:726166052768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

45,70 €/ Unitéhors TVA

55,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRR..SX
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
15 mm