Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCYR 3/4 S

  • ERIKS:11437267
  • Fabricant:726166056292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

78,94 €/ Unitéhors TVA

95,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCYR..S
Diamètre des rouleaux
0.75 in
Largeur du rouleau
0.5 in
Diamètre intérieur
0.25 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant
Largeur d'encastrement
14.29 mm